折りたたみ式下足棚

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18300165 品番60358-01
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

折りたたみ式なので組立・収納が簡単スピーディー!
●床との設置面には、樹脂キャップを使用しているのでフローリング等を傷つけることがありません。
●折りたたみ式でコンパクト収納でき、空間を有効利用することができます。
●折りたたみ式で組み立ても5秒!収納10秒!
●アルミ製なので錆びることなく水に強いです。
●軽くてラクラク持ち運びできます。

材質アルミ 質量(kg)7.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:917×307×1225、折りたたみ時:917×50×1415 収納数24足(1列4足×6段)地上含む

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする