防犯カラーボール

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18300190 品番31200XXX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

●逃げる犯人の足元をねらって投げつけてください。
●ボールが割れて中に入っている特殊な蛍光塗料が犯人に付着します。
●水洗いだけでは落ちにくいので犯人追跡に役立ちます。

材質内容液体:水溶性塗料(無害)、チーズの腐敗臭、ケース:発泡スチロール 径(Φmm)ボール1ヶ:65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:160×87×90 耐用年数(年)3(中の塗料が固まるまで)
注意
※取り扱いには充分ご注意をお願いします。
※保険内容について
1.本製品購入者・使用者が正規の使用目的で使用した際、第三者の身体、財物に損害を与え、法律上の賠償責任が発生した場合に、填補します
2.填補限度額
身体:1億円、免責金額1千万
財物:500万円、免責金額1千万
3.填補期間
販売後の耐用年数の3年間について、填補します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする