オ-070 クリアパック フタ付 #40 カクケイ 18300196

クリアパック フタ付 #40

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)
幅(mm)70
高さ(mm)100
内容量1パック(100枚)注文コード18300196品番オ-070
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

クリアパック
OPPサイドシール規格袋
ポリプロピレン40ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません)
フタ付き(テープ留め)

材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.04幅(mm)70高さ(mm)100テープあり寸法(mm)<オ-070>4100+130種類OPP袋入数(枚)100テープ部分(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18300266
2022-11-16
用途: 洋服の包装
サービス業

価格も安く商品もしっかしした物で包装に満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 18300205
2022-04-27
用途: 和菓子の包装
卸売・小売業

透明感と上品さがありコンパクトで非常に使いやすい。

対象商品 : 18300223
2021-07-19
用途: ラッピング
サービス業

厚さがあるので大事な商品を梱包する際に重宝しそうです。いくつかサイズのバリエーションがあるのでまた違うサイズでリピートする予定です。

対象商品 : 18300196
2017-01-13
用途: 発送に保護に使用
卸売・小売業

厚みと硬さがあり、他の同等の商品より保護に優れていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする