盗難防止コード ヨクシィ1

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18300199 品番56602XXX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

商品見本やモックを売り場に展示する際に役立つ盗難防止コードです。防犯用のひもやボールチェーン、マテリアルコードよりも売場をスッキリみせることができます。また、引張る力は弱く設定してあり、ワイヤーも800mmと長めなので、メガネなど身に着けるものの見本にもお使いいただけます。
35g〜40gの荷重をかけるとワイヤーが出てきます。

材質本体:ABS、ワイヤー:コートタイプ ワイヤー長さ(m)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする