クリアパック フタ付 #40

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 18300205 品番 オ-080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

クリアパック
OPPサイドシール規格袋
ポリプロピレン40ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません)
フタ付き(テープ留め)

材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.04 幅(mm)80 高さ(mm)125 テープあり 寸法(mm)<オ-080>4125+165 種類OPP袋 入数(枚)100 テープ部分(mm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18300266
2022-11-16
用途:
洋服の包装
サービス業

価格も安く商品もしっかしした物で包装に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
18300205
2022-04-27
用途:
和菓子の包装
卸売・小売業

透明感と上品さがありコンパクトで非常に使いやすい。

対象商品:
18300223
2021-07-19
用途:
ラッピング
サービス業

厚さがあるので大事な商品を梱包する際に重宝しそうです。いくつかサイズのバリエーションがあるのでまた違うサイズでリピートする予定です。

対象商品:
18300196
2017-01-13
用途:
発送に保護に使用
卸売・小売業

厚みと硬さがあり、他の同等の商品より保護に優れていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする