クリアパック ヘッダー付 #40

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 18300406 品番 F-050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

クリアパック
OPPサイドシール規格袋
ポリプロピレン40ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません)
ヘッダー付き・フタ付き(テープ留め)

材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.04 幅(mm)50 高さ(mm)80 テープあり 寸法(mm)ヘッダー30 種類OPP袋(ヘッダー付) 入数(枚)100 テープ部分(mm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18300397
2020-08-20
用途:
ゴムの袋詰め
コットンショップたんぽぽ 様 (サービス業)

ビニールに腰があり長いゴムは細くても詰めやすかったです

対象商品:
18300433
2020-02-28
用途:
キーホルダーの梱包
その他業種

1枚1枚取り出しやすい。
枚数がこれだけ入って安い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする