F-115 クリアパック ヘッダー付 #40 カクケイ 18300467

クリアパック ヘッダー付 #40

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1パック(100枚)
幅(mm)115
高さ(mm)190
内容量1パック(100枚)注文コード18300467品番F-115
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

クリアパック
OPPサイドシール規格袋
ポリプロピレン40ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません)
ヘッダー付き・フタ付き(テープ留め)

材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.04幅(mm)115高さ(mm)190テープあり寸法(mm)30種類OPP袋(ヘッダー付)入数(枚)100テープ部分(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18300397
2020-08-20
用途: ゴムの袋詰め
コットンショップたんぽぽサービス業

ビニールに腰があり長いゴムは細くても詰めやすかったです

対象商品 : 18300433
2020-02-28
用途: キーホルダーの梱包
その他業種

1枚1枚取り出しやすい。
枚数がこれだけ入って安い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする