友屋
友屋の マスカー/養生シート・養生ボード
友屋の 養生ボード
養生くん
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18300515
品番
54197XXX
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
繰り返し使用可能!プラスチック養生材。
1枚からOK!(バラ単位でも可能ですが梱包数でのご注文をおすすめします)
種別
PP15
材質
PP三層リソット板
寸法(mm)
910×1820×t1.5
質量(kg)
2.26
色
青