ナイロンポリ 新Lタイプ

(86件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) サイズ(mm)130×180 注文コード18300537 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品はサイズ・種別・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る

-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。

サイズ(mm)130×180 用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。 厚さ(mm)0.075 種類ナイロンポリ袋 適合規格食品衛生法適合
注意
※家庭用の真空包装機でのご使用は出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:315
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 86
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18300503
2026-02-09
用途:
食肉加工後の真空包装
株式会社ルアナライフコーポレーション 様 (農・林・水産業)

デリケートな食品を真空包装するのに、素材がが厚すぎると形が壊れますが、こちらはちょうどいい具合に、フィットする柔らかさと必要な強度もあり使いやすいです。

2025-10-02
用途:
干物の真空

このサイズがこのメーカ−にしかなく、使い勝手がよい。丈夫で穴が開きにくい。

1人が参考にしています
対象商品:
18300747
2025-05-10
用途:
芋チップスの袋詰め
su-produce株式会社 様 (飲食業)

大袋サイズを作るのにちょうどいいです!
これからネット販売で使います!
大量に出ることを願います。

1人が参考にしています
対象商品:
18300512
2024-03-27
用途:
粉末の真空包装
有限会社 人吉スイコー 様 (農・林・水産業)

きくらげふんまつ100g入りの、真空包装に使用して居ります。

1人が参考にしています
対象商品:
18300503
2024-03-09
用途:
漬物の包装に
農・林・水産業

漬物をパックするのに使っています。80グラム程度入れるのにピッタリです。

対象商品:
18300512
2023-11-11
用途:
漬け物を入れる容器として使用
製造業

食品を入れてシーラーで封をしました。透明度も良く汁漏れもなくとても使い勝手が良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
18300528
2023-10-25
用途:
食品の真空保存
米新 様 (飲食業)

袋がしっかりしていて、100度で30分湯煎しましたが、何も問題なくできました。切り口がついているので、開封も楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
18300564
2023-09-21
用途:
キムチの包装
土肥元 様 (卸売・小売業)

今まではキムチをビニール袋に入れて、それを更にカップに入れて販売してましたが、エコの観点からこちらに変更!
シールの強さがいまいちつかめず、何回か袋が開いたりしてしまっていますが、これから慣れていこうと思います。
厚みもあり透明感もキレイでいいです!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする