画像準備中

クイックテント 総アルミタイプ フレーム+天幕セット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(cm)180×360(全高274〜310) 組立方法一体型 注文コード18300820 品番TA-13-GW
参考基準価格(税別)¥139,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は寸法・組立方法・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る

パーツ一体式ミスタークイックテント 部品の紛失も無く天幕を付けたまま保管が可能 SGマークの認証を受けた安全性の高い製品です
他社製品との違い SGマークの安全基準をクリア防水加工は1500mm以上 フレームは設営撤去時の開閉がスムーズなサンドブラスト加工 表面の凹凸で摩耗軽減

用途日除け 紫外線対策・熱中症対策として 防災備蓄品(資機材置き場や指揮所・物品配布場所等多目的に)・行事用テント 質量(kg)33.1 緑白 タイプ総アルミ 寸法(cm)180×360(全高274〜310) 材質(フレーム)支柱:スチール 上部35角・下部28角/白粉体焼付塗装(防錆加工)、サイドクロスフレーム:アルミ26×16(内部リブ有)、接続具:強化プラスチック 組立方法一体型 材質(天幕)ポリエステル100%(500D裏面ポリウレタン塗布/防水加工/耐水圧1500mm以上/防炎製品認定/紫外線遮蔽率99.9%以上/遮光率カラー物99.7%/白96.7%) 適合用途日除け・行事用テント
注意
※付属品の杭・ロープで支線を対角線上に張ってください
※風速10m以上のご使用はお控えください
※風対策にはオプションの重り類をご用意
※天幕は乾かしてから収納してください
※詳細は取扱説明書ご参照ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする