用途日除け 紫外線対策・熱中症対策として 防災備蓄品(資機材置き場や指揮所・物品配布場所等多目的に)・行事用テント
質量(kg)33.1
色黄
タイプ総アルミ
寸法(cm)180×360(全高274〜310)
材質(フレーム)支柱:スチール 上部35角・下部28角/白粉体焼付塗装(防錆加工)、サイドクロスフレーム:アルミ26×16(内部リブ有)、接続具:強化プラスチック
組立方法一体型
材質(天幕)ポリエステル100%(500D裏面ポリウレタン塗布/防水加工/耐水圧1500mm以上/防炎製品認定/紫外線遮蔽率99.9%以上/遮光率カラー物99.7%/白96.7%)
適合用途日除け・行事用テント