A7-1828 エスラップ規格袋 A7 スタープラスチック工業 18300993

A7-1828 エスラップ規格袋 A7 スタープラスチック工業 18300993
A7-1828 エスラップ規格袋 A7 スタープラスチック工業 18300993

エスラップ規格袋 A7

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)180
高さ(mm)280
内容量1パック(100枚)注文コード18300993品番A7-1828
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

真空、高温ボイル、冷凍が可能なオーソドックスタイプです。長くお客様から支持をいただいているシンプルな構成。規格袋のサイズも豊富で、あらゆるサイズにマッチします。
シンプルな構成で、ローコスト高付加価値を実現

用途水産加工品・惣菜(真空、冷凍、ボイル)材質LDPE厚さ(mm)0.07幅(mm)180高さ(mm)280適合規格食品衛生法適合種類ポリ袋入数(枚)100耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-28
用途: 低温調理用に
建設業・工事業

筒形素材の一方向シールだけれども、ハサミで切ると割り切れば、特にV型ノッチは不要であり、ヒートシールも融点が低くやり易いので、安価で大変よろしい。Zロックよりも安価である。特に通常の冷凍や煮沸程度は平気のようだ。

対象商品 : 18300905
2021-05-15
用途: 珈琲豆の包装用
飲食業

コーヒー豆の包装用に購入しました。
透明なので中身が確認しやすい、適度な厚みでガスによる破裂の心配がないのが良いですね。
サイズも豊富なので助かります。

対象商品 : 18301054
2021-08-04
用途: 商品の圧縮梱包時
建設業・工事業

廉価で使いやすく 丈夫です。
角2封筒にジャストサイズ

対象商品 : 18300887
2021-06-21
用途: 食材の真空パック
株式会社オフィスヤザワ飲食業

しっかりとした品質で少量時に使い勝手の良いサイズです。

対象商品 : 18300914
2020-05-22
用途: 袋詰め
有限会社 富屋商店卸売・小売業

とても使いやすいです。よい商品です。しっかりしています。

対象商品 : 18301142
2018-03-23
用途: 珈琲豆の輸送用
ガードナー株式会社

強くて素材もしっかりしています。
適度にガスが抜けるので、焙煎したばかりの新鮮な豆でも袋が膨らんで破れることはないようです。
保存用ではないので、輸送用としては便利で助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする