エスラップ規格袋 WS7

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 18301298 品番 (WS7-1525)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質LLDPE 厚さ(mm)0.07 幅(mm)150 高さ(mm)250 適合規格食品衛生法適合 種類ポリ袋 入数(枚)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-03-31
用途:
造花密封
卸売・小売業

透明度もあり満足です。何度もリピートして使用したいと思います。小ロットで販売していただいて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする