スタープラスチック工業
スタープラスチック工業の 袋
スタープラスチック工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
スタープラスチック工業の 規格袋
エスラップ規格袋 WS7
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
18301377
品番
(WS7-3040)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.07
幅(mm)
300
高さ(mm)
400
適合規格
食品衛生法適合
種類
ポリ袋
入数(枚)
100