スパウト付スタンドパウチ 20枚パック

(19件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 18301404 品番 S-SP-C-0025
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

スタンドパウチで自立します。
【使用方法】袋の天井部が開いております。開口部分より食品をお詰めいただき、開いている部分を
熱シールで封をしてください。
【ボイル殺菌対応】袋の天上部が開いております。開口部分よりそのまま食品をお詰めいただき、開放部を
熱シールで封じてください。内容物を袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。
袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。

種別S-SP-C-0025 口内径(Φmm)Φ9.5(コーナー装着) 目安容量(mL)250 寸法(mm)100×200 使用方法袋上部がシールされておりません。その部分より内容物を充填して頂き、ヒートシールにて封じて下さい。 材質バリアーONy18μm/ ドライ / LLDPE130μm 耐熱温度(℃)ボイル耐熱85度30分まで
注意
※食品専用容器としてご使用ください。
※酸性度の高い食品、発酵性の食品にはご使用できません。
※上部が開口しております。熱によるヒートシールが必要なタイプとなります。
※オーブン、電子レンジ、直火による調理には対応しておりません。
※酒類やアルコール飲料類は対応不可とさせていただきます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-23
用途:
ジャム・はちみつ密封

手ごろな枚数、金額で手に入るのはモノタロウさんだけです。

「袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。」という以前なかった表記が記載され安心感も増しました。
これからも売り続けてください。

1人が参考にしています
対象商品:
18301395
2024-05-28
用途:
ジャムのサンプル容器

上部を熱シールするため、キャップの部分の空気を追い出せないのが欠点ですが丈夫な容器です。

2023-05-31
用途:
ペースト類の保存
農・林・水産業

ペースト状の商品に使っています。
冷凍しても問題はなく使用できますし
とても使いやすいです。

対象商品:
18301395
2022-07-17
用途:
ゼリーを入れて

孫に果物ゼリーを作って食べさせています。今まではカップで作っていたのですが、1歳半児はよくコばします。このスタンドパウチで食べさせるとこぼさないで食べてくれます。
お土産用に作ると持ち運びにも便利です。
他サイトよりもお安く、リピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
18301404
2022-08-24
用途:
蜂蜜
原生林の熊工房 様 (その他業種)

充填もシールも簡単です

汚れないです!

また、購入しますね。

対象商品:
18301404
2022-07-16
用途:
オークションやフリマサイトにて熱帯魚関連物を販売しているので、自家産バクテリア入れに。
サービス業

液漏れはなくとてもいいです。
更に大きいサイズがほしいです。

対象商品:
18301395
2021-05-02
用途:
加工食品充填
京町とさか 様 (飲食業)

注入口の幅も程よく、厚みもしっかりしていて非常に良い品物で御座います。
またお世話になる予定です。

対象商品:
18301395
2021-04-28
用途:
加工食品の商品製造
ひまわりファーム 様 (農・林・水産業)

何も問題ないです。使いやすいです。
100mlの小売りもあれば嬉しいのですが、どうでしょうか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする