曜日別特売
S-SP-S-001 スパウト付スタンドパウチ 20枚パック 伏見樹脂 18301413

S-SP-S-001 スパウト付スタンドパウチ 20枚パック 伏見樹脂 18301413
S-SP-S-001 スパウト付スタンドパウチ 20枚パック 伏見樹脂 18301413

スパウト付スタンドパウチ 20枚パック

(78件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
目安容量(mL)100
寸法(mm)100×120
内容量1パック(20枚)注文コード18301413品番S-SP-S-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スタンドパウチで自立します。
【使用方法】1. 袋の上部についているスパウト部分より、ろうと、じょうご等を用いて食品を充てんしてください。
2. 同梱しているキャップをスパウトに対しまっすぐ押し入れた後、時計回りにしっかりねじを締めてください。
【ボイル殺菌対応】 袋上部のスパウト部分よりそのまま食品をお詰めいただき、キャップで封をしてください。袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。
袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。

使用方法口の部分(スパウト部分)より内容物を充填して頂き、キャップをねじり封じて下さい。材質バリアーONy18μm / ドライ / LLDPE130μm耐熱温度(℃)ボイル80度30分まで種別S-SP-S-001寸法(mm)100×120目安容量(mL)100口内径(Φmm)Φ16(センター装着)
注意
※食品専用容器としてご使用ください。
※酸性度の高い食品、発酵性の食品にはご使用できません。
※オーブン、電子レンジ、直火による調理には対応しておりません。
※酒類やアルコール飲料類は対応不可とさせていただきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:78
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 飲料販売用
有限会社グラスファーム農・林・水産業

大変扱いやすく、熱殺菌にも全く問題なく安心して使用出来る。コスト的にまだ厳しいので、業務用に価格を低く大量販売オプションを作って頂きたい。

1が参考にしています
2025-07-14
用途: 食品加工時、衛生管理のため

飲み口が太く、スムージーにもピッタリです。商品を店頭に並べた時に程よい大きさで、しっかりと立たせることができます。とても満足しています。

対象商品 : 18301422
2024-11-15
用途: 塩麹などの調味料の充填
製造業

丈夫でしっかりしていて、蓋もしっかり閉められた。
しかし、蓋が一個足りず、一袋使えなかった。

対象商品 : 18301413
2024-03-05
用途: ドレッシングを詰めています。
飲食業

すごく良いので、何度もリピートしてます。
液漏れもしません。

対象商品 : 18301422
2023-09-27
用途: 教室のお土産用
卸売・小売業

蓋も容器もしっかりしてて漏れの心配はがなく
安心して液体のものをいれれます。

1が参考にしています
対象商品 : 18301438
2023-09-15
用途: 塩麹のパッキング
サービス業

とてもよかったです。
口径が大きめで、麹の粒々も通りました。

1が参考にしています
対象商品 : 18301422
2023-10-25
用途: 蜂蜜用
サービス業

キャップが漏れることもなくいつも利用させて頂いています。
スタンドタイプで使いやすいです。

対象商品 : 18301422
2023-09-13
用途: 製品の製造
卸売・小売業

丈夫でしっかりしており、何度もリピートさせていただいております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする