スパウト付スタンドパウチ 20枚パック

(78件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 18301422 品番 S-SP-S-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スタンドパウチで自立します。
【使用方法】1. 袋の上部についているスパウト部分より、ろうと、じょうご等を用いて食品を充てんしてください。
2. 同梱しているキャップをスパウトに対しまっすぐ押し入れた後、時計回りにしっかりねじを締めてください。
【ボイル殺菌対応】 袋上部のスパウト部分よりそのまま食品をお詰めいただき、キャップで封をしてください。袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。
袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。

使用方法口の部分(スパウト部分)より内容物を充填して頂き、キャップをねじり封じて下さい。 材質バリアーONy18μm / ドライ / LLDPE130μm 耐熱温度(℃)ボイル80度30分まで 種別S-SP-S-002 寸法(mm)110×140 目安容量(mL)200 口内径(Φmm)Φ16(センター装着)
注意
※食品専用容器としてご使用ください。
※酸性度の高い食品、発酵性の食品にはご使用できません。
※オーブン、電子レンジ、直火による調理には対応しておりません。
※酒類やアルコール飲料類は対応不可とさせていただきます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 78
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
飲料販売用
有限会社グラスファーム 様 (農・林・水産業)

大変扱いやすく、熱殺菌にも全く問題なく安心して使用出来る。コスト的にまだ厳しいので、業務用に価格を低く大量販売オプションを作って頂きたい。

1人が参考にしています
2025-07-14
用途:
食品加工時、衛生管理のため

飲み口が太く、スムージーにもピッタリです。商品を店頭に並べた時に程よい大きさで、しっかりと立たせることができます。とても満足しています。

対象商品:
18301422
2024-11-15
用途:
塩麹などの調味料の充填
製造業

丈夫でしっかりしていて、蓋もしっかり閉められた。
しかし、蓋が一個足りず、一袋使えなかった。

対象商品:
18301413
2024-03-05
用途:
ドレッシングを詰めています。
飲食業

すごく良いので、何度もリピートしてます。
液漏れもしません。

対象商品:
18301422
2023-09-27
用途:
教室のお土産用
卸売・小売業

蓋も容器もしっかりしてて漏れの心配はがなく
安心して液体のものをいれれます。

1人が参考にしています
対象商品:
18301438
2023-09-15
用途:
塩麹のパッキング
サービス業

とてもよかったです。
口径が大きめで、麹の粒々も通りました。

1人が参考にしています
対象商品:
18301422
2023-10-25
用途:
蜂蜜用
サービス業

キャップが漏れることもなくいつも利用させて頂いています。
スタンドタイプで使いやすいです。

対象商品:
18301422
2023-09-13
用途:
製品の製造
卸売・小売業

丈夫でしっかりしており、何度もリピートさせていただいております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする