ベリカバー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(300枚) 注文コード 18301614 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

保存から調理まで・・・あると何かと便利な「食品容器ゴム入りカバー」。
ラーメン・鉢盛等配達時、内容物をほこり・水滴から守り、こぼれないようにしっかりガードします。
着脱が容易なゴム付き、ポリエチレン製なので食品衛生上も安全です。

使用温度範囲(℃)80迄 サイズ原反幅280mm、容器径190mm 種別2号

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-27
用途:
ラーメンなどの出前用
六太郎食堂 様 (飲食業)

いつも購入していた問屋さんが、この商品の取り扱いを終了したため、困っていました。こちらで同じ商品を見つけ、早速購入でした。便利に使用しています。また、他店よりもお安いので助かっています。

対象商品:
18301623
2024-06-21
用途:
食品保存
その他業種

洗って何度でも使える。ラップの使い捨てにならない。

対象商品:
18301623
2023-02-17
用途:
機材のカバー
その他業種

本来の用途と異なる使用をしております。

機材が汚れない為の一時的なカバーとして使用しています。

少々破れやすい印象ですが、どんぶりカバーとしては問題ないと思われます。

対象商品:
18301632
2021-11-23
用途:
どんぶりに蓋をしてつゆこぼれを防ぎます。
飲食業

ベリカバーは大小揃っているし使いやすい、どんぶりの淵を止めるゴムの強さもちょうどよいと思う。

対象商品:
18301605
2021-10-22
用途:
出前用のラップの代わりに
飲食業

丈夫で価格も安いので満足してます。
冷蔵庫の中のボール等丸いものなら何でもとても便利です。

対象商品:
18301623
2021-06-21
用途:
麺類の出前
有限会社大和町日進軒 様 (飲食業)

長年愛用していますが、ゴム部分もラップ部分も品質が安定しており大変満足しております。
普段は卸業者の展示即売会でまとめて購入していますが、昨年と今年は中止となったので、こちらで購入しました。
すぐ届いたので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
18301605
2019-10-18
用途:
食堂の出前で味噌汁が溢れないように使用します。
飲食業

大変便利ですが、表裏があるのですが、見た目でわかると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
18301605
2018-04-20
用途:
出前時
有限会社 サイクルプラザタカハマ 様

いつも使ってます。被せやすくて こぼれず、使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする