曜日別特売
- カネヨン カネヨ石鹸 18302262

- カネヨン カネヨ石鹸 18302262
- カネヨン カネヨ石鹸 18302262
- カネヨン カネヨ石鹸 18302262
- カネヨン カネヨ石鹸 18302262

カネヨン

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本(500g)
注文コード
18302262
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

研磨力と洗浄力の相乗効果で、液体洗剤では落ちにくい油汚れやガンコな焦げ汚れなどをしっかり落すお台所の必需品です。

容量
500g
成分
研磨材(50%)、界面活性剤(7%、脂肪酸アルカノールアミド)、安定化剤
タイプ
クリーム
液性
弱アルカリ性
香り
ミント
使用場所
キッチン
アズワン品番
64-1059-79
商品タイプ
詰替
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18302253
2021-04-20
用途: 水回り周辺を磨きたい時
サービス業

水回り周辺の磨きを行いたい時に重宝します。大容量サイズのものは近くのお店では見つからず入手出来なかったのですが、こちらで入手できるので助かります。

対象商品 : 18302253
2020-07-13
用途: 台所用の流し台、調理台、ガスレンジやそのまわりの壁面、換気扇、調理器具(なべ、フライパン、まな板、包丁)などの洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品は、いろんな用途に使えるので便利です。
モノタロウの販売価格は特別に安い訳ではないので、この商品だけを購入する場合は、割引クーポンがあるときにだけ購入します。

対象商品 : 18302262
2018-04-23
用途: 仕事用で、キッチン、風呂などで使用
サービス業

カネヨンの詰替えを買ったのですが、移動があるために小さなボトルに詰替えるので、詰替えはゴミが少なくて大変良いです。長年カネヨンを使っているので、粒子の粗さ加減などが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする