台所用洗剤

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個(4L) 注文コード18302357 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

豊かな泡立ちで、ベトついた油汚れもスッキリ。

使用場所キッチン 商品タイプ業務用 液性中性 成分界面活性剤(18%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、安定化剤 容量(L)4 香りライムの香り 着香料香りあり 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18302357
2025-11-10
用途:
台所での洗い物に使っています。
民宿西光荘 様 (サービス業)

大変重宝してます。泡立ちが良いし油汚れには、凄く助かってます。ありがとうございます。

2025-07-24
用途:
レンタル商品の清掃作業
個人のお客様

手に優しい洗剤で、香りも強くなく十分油汚れ等が落ちるので
リピートし購入しております。
また、お値段も他の商品と比べて求めやすい価格なのもリピートする
理由です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする