- 台所用洗剤 カネヨ石鹸 業務用 中性 ライムの香り 18302366

台所用洗剤

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード18302366 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

豊かな泡立ちで、ベトついた油汚れもスッキリ。

使用場所キッチン 商品タイプ業務用 液性中性 成分界面活性剤(18%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、安定化剤 容量(L)18 香りライムの香り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18302357
2025-11-10
用途:
台所での洗い物に使っています。
民宿西光荘 様 (サービス業)

大変重宝してます。泡立ちが良いし油汚れには、凄く助かってます。ありがとうございます。

2025-07-24
用途:
レンタル商品の清掃作業
個人のお客様

手に優しい洗剤で、香りも強くなく十分油汚れ等が落ちるので
リピートし購入しております。
また、お値段も他の商品と比べて求めやすい価格なのもリピートする
理由です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする