カネヨ石鹸
カネヨ石鹸の 洗剤
カネヨ石鹸の キッチン・厨房用洗剤
カネヨ石鹸の キッチン用漂白剤・除菌剤
キッチンブリーチ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(1500mL)
注文コード
18302393
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
液性
アルカリ性
用途
台所用品の漂白・除菌・除臭
成分
次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、アルカリ剤
容量(mL)
(L)1500
使用場所
キッチン
商品タイプ
本体