カネヨ石鹸
カネヨ石鹸の 洗剤
カネヨ石鹸の キッチン・厨房用洗剤
カネヨ石鹸の キッチン用漂白剤・除菌剤
キッチンブリーチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5kg)
注文コード
18302402
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
液性
アルカリ性
用途
台所用品の漂白・除菌・除臭
成分
次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、アルカリ剤
容量
5kg
使用場所
キッチン
商品タイプ
詰替
繰り返し・詰め替え
対応