COOLBOXテント

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可お客様組立品11日以内出荷とは
寸法(奥行D×間口)(mm)180×270
内容量1セット注文コード18303139品番CBA-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

お持ちのスポットクーラー、冷風機の風を閉じ込めるボックス型クイックテント フレームは省労力・省収納スペースのワンタッチ型
出入口は2カ所 スポットクーラーは2基接続可能 天面と側面半分には遮熱率62%以上の遮熱生地を使用することにより、より冷気を閉じ込めます 下半分は透明生地を使用今お持ちのスポットクーラーにご対応可能

用途あらゆる現場の休憩所や待機場所また熱中症対策とてご利用幕体:白・透明全高(mm)231材質(フレーム)総アルミタイプ組立方法ワンタッチ型寸法(奥行D×間口)(mm)180×270
注意
※屋外での雨の日はご使用をお控えください
※付属品の杭・ロープで支線を対角線上に張ってください
※風速10m以上のご使用はお控えください
※風対策にはオプションの重り類をご用意
※天幕は乾かしてから収納してください
※詳細は取扱説明書ご参照ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする