アサ電子工業
アサ電子工業の 検出・センサ
アサ電子工業の センサ
アサ電子工業の 近接センサ
近鉄センサ(3線式) AR014
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18303446
品番
AR014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
・アサ電子工業 近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません。
仕様
【磁気検出向き】前面
材質
【ケース・ナット】SUS303
取付
M10 ナット締付トルク 12N・m
検出距離(mm)
【最大】鉄□10×10×1t 3.5
電源電圧(V)
DC5〜24
消費電流(mA)
最大8
出力電流(mA)
最大15
出力仕様
NPNオープンコレクタ 近接時ON
検出対象
鉄などの磁性体のみ