近鉄センサ(3線式) AR012

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18303455 品番 AR012B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・アサ電子工業 近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません。

仕様【磁気検出向き】前面 取付M12ナット タイプ3線式 検出距離(mm)【最大】鉄 □50×t10:6、鉄板t0.1×10:5、鉄板t0.05×10:4、鉄板t0.03×10:2、ハイスドリルΦ2:3 材質(ケース)SUS304 電源電圧(V)DC5〜24 出力電流(mA)最大15 ケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒 応答速度30msec 出力仕様NPNオープンコレクタ (近接時OFF) 表示灯赤色 検出対象鉄などの磁性体のみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする