アサ電子工業
アサ電子工業の 検出・センサ
アサ電子工業の センサ
アサ電子工業の 近接センサ
近鉄センサ(3線式) AR012
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18303471
品番
AR012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
・アサ電子工業 近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません。
仕様
【磁気検出向き】前面
取付
M12ナット
タイプ
3線式
検出距離(mm)
【最大】鉄 □50×t10:6、鉄板t0.1×10:5、鉄板t0.05×10:4、鉄板t0.03×10:2、ハイスドリルΦ2:3
材質(ケース)
SUS303
電源電圧(V)
DC5〜24
出力電流(mA)
最大15
ケーブル
3芯Φ2.8×1000mm グレー
応答速度
30msec
出力仕様
NPNオープンコレクタ (近接時ON)
表示灯
赤色
検出対象
鉄などの磁性体のみ