アサ電子工業
アサ電子工業の 検出・センサ
アサ電子工業の センサ
アサ電子工業の 近接センサ
近鉄センサ(3線式) AR101
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18303480
品番
AR101B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
・細長のスペースにも対応。・ドリル折損検出。 ・近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ・アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません
仕様
【磁気検出向き】側面
取付
M2.5
タイプ
3線式
検出距離(mm)
【最大】鉄線Φ1:1.0、ハイスドリルΦ1.5:1.5、鉄 □10×1t:1.0
材質(ケース)
【本体】耐熱ABS【検出部】SUS304
電源電圧(V)
DC5〜24
出力電流(mA)
最大15
ケーブル
3芯Φ2.8×1000mm 黒
出力仕様
NPNオープンコレクタ (近接時OFF)
表示灯
赤色
検出対象
鉄などの磁性体のみ