曜日別特売
AH023S 磁気近接センサ(3線式) AH023/AH023H アサ電子工業 18303498

AH023S 磁気近接センサ(3線式) AH023/AH023H アサ電子工業 18303498
AH023S 磁気近接センサ(3線式) AH023/AH023H アサ電子工業 18303498
AH023S 磁気近接センサ(3線式) AH023/AH023H アサ電子工業 18303498
AH023S 磁気近接センサ(3線式) AH023/AH023H アサ電子工業 18303498

磁気近接センサ(3線式) AH023/AH023H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー
内容量1個注文コード18303498品番AH023S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。

仕様【検出磁極】S極【磁気検出向き】前面取付M12ナットタイプ3線式・標準感度【磁気】2.5~3.5mT材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間5μsec消費電流(mA)最大8ケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする