曜日別特売
AH005HN 磁気近接センサ(3線式) AH005H アサ電子工業 18303559

AH005HN 磁気近接センサ(3線式) AH005H アサ電子工業 18303559
AH005HN 磁気近接センサ(3線式) AH005H アサ電子工業 18303559
AH005HN 磁気近接センサ(3線式) AH005H アサ電子工業 18303559
AH005HN 磁気近接センサ(3線式) AH005H アサ電子工業 18303559

磁気近接センサ(3線式) AH005H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18303559品番AH005HN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。

仕様【検出磁極】N極【磁気検出向き】前面取付M3タイプ3線式感度【磁気】0.9±0.2mT材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間5μsec消費電流(mA)最大8ケーブル3芯Φ4×1000mm 黒出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする