アサ電子工業
アサ電子工業の 検出・センサ
アサ電子工業の センサ
アサ電子工業の 近接センサ
近鉄センサ(3線式) AR002
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18303620
品番
AR002B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
・検出面の上下どちらにも対応可能。 ・近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません
仕様
【磁気検出向き】側面
タイプ
3線式
検出距離(mm)
【最大】鉄 □30×10t:6.0、鉄 □30×2t:4.0
材質(ケース)
GF強化PBT 黒
電源電圧(V)
DC5〜24
出力電流(mA)
最大15
ケーブル
3芯Φ2.8×1000mm 黒
出力仕様
NPNオープンコレクタ (近接時OFF)
表示灯
赤色
検出対象
鉄などの磁性体のみ