※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SATO(サトー)
SATO(サトー)の 店舗運営用品
SATO(サトー)の 値付け/タグ用品
SATO(サトー)の ハンドラベラー用シール
UNO1Wラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000枚×10巻)
注文コード
18304292
品番
023999771
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種別
1W-4
色(柄)
賞味期限 点付赤
タイプ
強粘着タイプ
仕様
裏巻き
ラベル寸法(1枚)(mm)
縦12×横26
RoHS指令(10物質対応)
対応