- サニーナ 薬用スプレー状おしりふき業務用 花王 18305412

- サニーナ 薬用スプレー状おしりふき業務用 花王 18305412 - サニーナ 薬用スプレー状おしりふき業務用 花王 18305412 - サニーナ 薬用スプレー状おしりふき業務用 花王 18305412

サニーナ 薬用スプレー状おしりふき業務用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード18305412 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アルコールフリーで、さらにやさしくなりました!おむつ交換時のお年寄りの便のふきとりが簡単に。お年寄りのあれがちなおしりの皮ふを保護します。介護・看護する方が排せつ介護に便利なスプレータイプ。
【サニーナの効果】
効果1 トイレットペーパーやティッシュペーパーでふくときの痛みをやわらげます。
効果2 すぐれたふきとり効果で、おしりはいつも清潔です。 あらかじめ排便前に使用しておくと、汚れがつきにくく、かつ落ちやすくなり、ふきとりは一層ラクになります。
効果3 消炎剤が、かぶれ、ただれ、股ずれを防ぎます。 各種痔症患者、就床患者や人工肛門保有者には、肛門周辺にかぶれやただれなどの皮ふ炎症に悩んでいる人が多数います。
消炎剤グアイアズレン配合のサニーナには、肛門周辺部の皮ふのかぶれ、ただれ、股ずれ、おむつかぶれを防止する効果があります。
効果4 ふいたあとの皮ふをオイル分が保護します。

使用場所浴室 用途傷口の保護、体液の吸収、熱傷に 容量(mL)400 医薬品医療機器等法医薬部外品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18305412 - 45804378 - サニーナ 薬用スプレー状おしりふき業務用 花王 サニーナ 薬用スプレー状おしりふき業務用 花王 1本(400mL) 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45804378
2021-12-27
用途:
自宅用に

一回のスプレーで 通常 薬局で買うサニーナの4倍くらいの量が出て トイレットペーパーがベトベトになります。 普通タイプに入れ替えて使っております。

対象商品:
45804378
2020-04-06
用途:
オムツ替えの際
教育・研究機関

冬、春の季節には少し冷たいかなと感じるけれど、使用時の不満はそれくらいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする