デジタルヘルスメーター HD-395

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18307187 品番HD395WH
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

文字高46mmの大型LED表示。
すっきりと洗練されたシンプルデザイン。
乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。

付属品単3乾電池×4本 仕様ISO9001対象 トラスコ品番765-8630 材質ABS、AS 寸法(mm)幅279×高さ34×奥行278 質量(kg)1.1(乾電池含む) ホワイト 測定範囲0 〜 150kg 材質(本体)ABS、AS、PE 質量(g)約1100(乾電池含む) 電源(V)DC6、単3乾電池×4本 ひょう量(kg)150 電源DC6V 単3形乾電池4本 最小表示0〜100kgまで100g、100〜150kgまで200g 測定項目体重 最小表示(g)100 文字高(mm)46 消費電流(mA)最大60 最小目盛100 g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 電池寿命約6ヶ月(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)278×279×34
注意
※検定証印・基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証印に使用できません。
※取引・証明に使用する特定計量器は、定期検査を受検しなければなりません。
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18307187
2021-01-04
用途:
朝晩の体重測定。

取り扱い説明書が入っていません。
ネット検索で見つかります。
本体を包むビニル袋もなかった。
これらは梱包仕様かも。
読み易い表示です。

対象商品:
18307187
2020-07-10
用途:
毎月の従業員の体重測定
株式会社いくせい 様 (サービス業)

数字がハッキリと見やすい。短時間で40数名の測定をするので靴を履いたままの為、台に
シートを貼ったが、その100g分の微調整の仕方があるなら知りたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする