FB736GY 3Dセンサー搭載歩数計(防犯ブザー付) タニタ 18307573 FB736GY 3Dセンサー搭載歩数計(防犯ブザー付) タニタ 18307573 FB736GY 3Dセンサー搭載歩数計(防犯ブザー付) タニタ 18307573

3Dセンサー搭載歩数計(防犯ブザー付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18307573 品番 FB736GY
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

全国防犯協会と東京防犯協会のダブルの推奨を取得した優良防犯ブザー付き。
目標歩数の設定と達成度を表示。
生活スタイルに合わせて選べる2種類の歩数測定モード。
歩数をカウントさせたくないときに使えるスリープ機能付き。

グレー 検出方式3Dセンサー データメモリ7日分(週間累計は4週間分) 付属品CR2032コイン形リチウム電池×1個、ネックストラップ、ブザー用ストラップ 仕様ISO9001対象 材質ABS 寸法(mm)幅87×高さ37×奥行14 測定範囲1〜199999歩 材質(本体)ABS 質量(g)32(電池含む) 電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個 測定項目歩数、消費カロリー、歩行距離、脂肪燃焼量、歩行時間、週間累計歩数、目標達成度 保証期間1年 電池寿命約6ヶ月(1日4時間使用の場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)14.1×86.5×36.5 最大表示/最小表示(歩数)199999歩/1歩、(消費カロリー)19999.9kcal/0.1kcal、(歩行距離)299.99km/0.01km、(脂肪燃焼量)999.9g/0.1g、(歩行時間)1440分/1分
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
1人が参考にしています
2023-03-22

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする