磁気近接センサ(3線式) AH015/AH015H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ケース)GF強化PBT 黒 仕様【検出磁極】N極【磁気検出向き】側面 注文コード18309728 品番AH015N-HP15-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は材質・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。

仕様【検出磁極】N極【磁気検出向き】側面 タイプ3線式 感度【磁気】3〜4mT 材質(ケース)GF強化PBT 黒 電源電圧(V)DC5〜24 応答時間16μsec 消費電流(mA)最大8 ケーブル3芯Φ2.6×1000mm 黒 出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON) 表示灯赤色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする