AH015S-HP15-1 磁気近接センサ(3線式) AH015/AH015H アサ電子工業 18309755

AH015S-HP15-1 磁気近接センサ(3線式) AH015/AH015H アサ電子工業 18309755
AH015S-HP15-1 磁気近接センサ(3線式) AH015/AH015H アサ電子工業 18309755

磁気近接センサ(3線式) AH015/AH015H

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個材質(ケース)GF強化PBT 黒仕様【検出磁極】S極【磁気検出向き】側面注文コード18309755品番AH015S-HP15-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。

仕様【検出磁極】S極【磁気検出向き】側面タイプ3線式感度【磁気】3~4mT材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsec消費電流(mA)最大8ケーブル3芯Φ2.6×1000mm グレー出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)表示灯赤色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする