アサ電子工業
アサ電子工業の 検出・センサ
アサ電子工業の センサ
アサ電子工業の 近接センサ
近鉄センサ(3線式) AR001
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル
3芯Φ2.8×1000mm 黒
注文コード
18309911
品番
AR001B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
・近鉄センサとしては最小クラス(同社内比較)。 ・近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません
仕様
【磁気検出向き】側面
タイプ
3線式
検出距離(mm)
【最大】鉄線 Φ2:1.0、鉄 □30×1t:2.0
材質(ケース)
耐熱ABS
電源電圧(V)
DC5〜24
出力電流(mA)
最大15
ケーブル
3芯Φ2.8×1000mm 黒
出力仕様
NPNオープンコレクタ (近接時OFF)
検出対象
鉄などの磁性体のみ