近鉄センサ(3線式) AR001

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー 注文コード18309920 品番AR001-LED
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はケーブルなど3種類から選べます 他の種類を見る

・近鉄センサとしては最小クラス(同社内比較)。 ・近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません

仕様【磁気検出向き】側面 タイプ3線式 検出距離(mm)【最大】鉄線 Φ2:1.0、鉄 □30×1t:2.0 材質(ケース)耐熱ABS 電源電圧(V)DC5〜24 出力電流(mA)最大15 ケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー 出力仕様NPNオープンコレクタ (近接時ON) 表示灯赤色 検出対象鉄などの磁性体のみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする