業務用体重計 WB-260A (RS付き)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18309978 品番WB260A(RS付き)
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

軽量、取っ手付きで持ち運びに便利。
薄型設計で乗りやすい。
表示方向の切替ができ、スタッフからもみやすい。
オートパワーオフの時間設定可能。
いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。単3アルカリ乾電池使用時で約10000回測定可能な省エネ設計。
プリセット風袋引き機能付きで、着衣量も簡単に設定可能。
体重の証明用に使用可能。

付属品ACアダプタ 材質ABS、アルミ、PVC 寸法(mm)幅300×高さ55×奥行310 質量(kg)4 測定範囲0 〜 200kg 材質(本体)ABS、アルミ、PVC 質量(g)約4000 電源(V)ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本 ひょう量(kg)200(着衣量含む) 電源ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本 最小表示(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×310×55 目量(kg)(0〜100kgまで)0.1kg、(100〜200kgまで)0.2kg 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能表示固定、プリセット風袋 最小目盛100 g 保証期間1年 最大計量(kg)200 オートパワーオフ1分、5分、10分、30分、60分、連続 最小目盛(g)100 電池寿命約10000回(バックライト使用時は5000回) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅300×高さ55×奥行310
注意
※検定証印・基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証印に使用できません。
※取引・証明に使用する特定計量器は、定期検査を受検しなければなりません。
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18309978
2023-07-25
用途:
健診の予備機
飲食業

コンパクト持ち運びに便利。電源も2wayなので選べて良い。
232C出力も付いており優れモノ。このタイプで200kgまで計測できるのはありがたい。
精度が3級で、表示ディスプレイ部分がセパレートにできると尚良いのだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする