精密体重計 WB-150 (セパレートタイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18310224 品番 WB150S
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。
プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。
セパレートタイプは便利なスタンド付き。
体重の証明用に使用可能。

使用地区9区 適合地域9区(群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、福井県、京都府、鳥取県、島根県) 付属品ACアダプタ 材質ABS、PP、PVC、鉄 寸法(mm)幅336×高さ82×奥行301(測定台高さ82) 質量(kg)5.1 測定範囲0 〜 200kg 材質(本体)ABS、PP、PVC、鉄 質量(g)約5100 電源(V)専用ACアダプター(DC9V 300mA) または 単3アルカリ乾電池×6本(別売) ひょう量(kg)200(着衣量含む) 電源専用ACアダプター(DC9V 300mA) または 単3アルカリ乾電池×6本(別売) 最小表示(g)50 ケーブル長(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×301×82、209×159×56 目量(kg)0.05 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能表示固定、プリセット風袋 最小目盛50 g 保証期間1年 最大計量(kg)200 オートパワーオフ5/10/30/60分/連続 最小目盛(g)50 重力加速度の範囲(m/s2)9.796〜9.799 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅336×高さ82×奥行301(測定台高さ82)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※検定付はかりは適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。
※検定証印・基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証印に使用できません。
※取引・証明に使用する特定計量器は、定期検査を受検しなければなりません。
※海外への転売は行わないで下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする