使用地区10区適合地域10区(神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県)付属品ACアダプタ材質ABS、PP、PVC、鉄寸法(mm)幅336×高さ82×奥行301(測定台高さ82)質量(kg)5.1測定範囲0 ~ 200kg材質(本体)ABS、PP、PVC、鉄質量(g)約5100電源(V)専用ACアダプター(DC9V 300mA) または 単3アルカリ乾電池×6本(別売)ひょう量(kg)200(着衣量含む)電源専用ACアダプター(DC9V 300mA) または 単3アルカリ乾電池×6本(別売)最小表示(g)50ケーブル長(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×301×82、209×159×56目量(kg)0.05検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋最小目盛50 g保証期間1年最大計量(kg)200オートパワーオフ5/10/30/60分/連続最小目盛(g)50重力加速度の範囲(m/s2)9.795~9.798寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅336×高さ82×奥行301(測定台高さ82)