曜日別特売
#73-215MH アルファソニック PG Ver.2 アルファタックル 18310480

#73-215MH アルファソニック PG Ver.2 アルファタックル 18310480
#73-215MH アルファソニック PG Ver.2 アルファタックル 18310480
#73-215MH アルファソニック PG Ver.2 アルファタックル 18310480

アルファソニック PG Ver.2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18310480品番#73-215MH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

アルファソニック・パワーゲームがフルモデルチェンジ
使いやすい215レングス、錘負荷40~120号のMHパワーで幅広い対応能力を持つ。操作がしやすい73は積極的な攻めの釣り、柔軟アクションを持つ64はコマセマダイのようなゆったりとしたコマセワークに対応しやすいが、どちらを選ぶかはアングラーの好みによる面も大きい。高感度CTSチタントップ搭載。パワーゲームらしからぬ軽量性も魅力。

用途TARGET:青物全般・マダイ・ヒラメ・ハタ類全長(m)2.15寸法L1(mm)540寸法L2(mm)410元径(mm)11.7継数(本)2(B)仕舞(cm)165錘負荷(号)40-120先径(mm)1.5標準自重(g)146

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,891/税込7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする