曜日別特売
#C240H(ベイト) Kaijin 関西リージョナル テンヤマダイ アルファタックル 18310595

#C240H(ベイト) Kaijin 関西リージョナル テンヤマダイ アルファタックル 18310595
#C240H(ベイト) Kaijin 関西リージョナル テンヤマダイ アルファタックル 18310595
#C240H(ベイト) Kaijin 関西リージョナル テンヤマダイ アルファタックル 18310595

Kaijin 関西リージョナル テンヤマダイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個錘負荷(号)4-20注文コード18310595品番#C240H(ベイト)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

関西のテンヤマダイに向けた新提案
餌が円滑に入手出来るようになり、広く拡大がみられる瀬戸内・明石・大阪湾のテンヤマダイシーン。日常よりベイトタックルで臨みたいことは関西釣人にとっての願い。特に明石の深場・急流攻略にはベイトリールは必然となる中での新提案。スピニングモデルも同様に深場でのアワセを強く意識したヘビーモデルを用意。

用途TARGET:マダイ全長(m)2.4寸法L1(mm)540寸法L2(mm)410元径(mm)13.5継数(本)2仕舞(cm)124錘負荷(号)4-20先径(mm)1.4標準自重(g)152

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする