曜日別特売
#280S Kaijin 関西リージョナル 瀬戸内サビキ アルファタックル 18310629

#280S Kaijin 関西リージョナル 瀬戸内サビキ アルファタックル 18310629
#280S Kaijin 関西リージョナル 瀬戸内サビキ アルファタックル 18310629
#280S Kaijin 関西リージョナル 瀬戸内サビキ アルファタックル 18310629

Kaijin 関西リージョナル 瀬戸内サビキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18310629品番#280S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

さらに釣りやすさを追求したサビキ専用長尺モデル
5:5調子柔軟調子。30号メインの鳴門&瀬戸内海エリア向けの280S。50号錘で速潮や深場を攻略する280H。長尺をアシストするスパイラルガイド仕様。280Hは若干の先調子化を図り釣りやすさを追求した。

用途TARGET:マダイ、メバル、アジ全長(m)2.8寸法L1(mm)530寸法L2(mm)400元径(mm)10.8継数(本)2仕舞(cm)143錘負荷(号)20-60先径(mm)0.8標準自重(g)118

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする