CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 体育/運動会/スポーツイベント用品
CAPTAIN STAGの 体育/スポーツ用品
CAPTAIN STAGの 水泳
TR ソートゥース15 レッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18311171
品番
US-1141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
先端のV字船底形状とスケグで素早く進む。
たくさんの荷物を積んでも安定した船足のロングカヤック。
池、湖の二人乗りパドリング。
アウターチューブは太くタフな1000デニール。
取外しできるスケグ。
仕様
最大収容量(約):225kg 、本体の空気室数:3(メイン×2、フロア×1)、フロアのみ減圧弁付 ※空気ポンプは別売です。
材質
インナーチューブの材質:ビニル、アウターチューブの生地:ポリエステル+ビニル1000デニール
質量(kg)
約18.5
幅(cm)
82
全長(cm)
465
チューブ径(Φmm)
240
空気圧(kPa[psi])
最大17[2.5]