CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 避難用品
CAPTAIN STAGの 寝袋・毛布
スケートボード PS-21
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18311180
品番
UX-2639
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
これからスケートボードを始める方に使いやすい、31インチスケートボード。
材質
デッキ:木、トラック:アルミダイカスト、ウィール:PVC
ベアリング
608ZZ
寸法(cm)
(約)全長790×幅210×厚さ90