高精度ベビースケール BD-815

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18311624 品番 BD815
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

赤ちゃんも安心のゆったりサイズの乳児皿。
安定感があり、がたつきません。
赤ちゃんを下してからも測定値を表示し続けることができます。
高精度2g単位の計測が可能。
授乳量が確認できる専用キー付き。
外部信号出力用RS-232C端子付き(出力専用)。
体重の証明用に使用可能。

使用地区2区 適合地域2区(札幌市、小樽市、旭川市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、士別市、名寄市、三笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、恵庭市、石狩市、北広島市、石狩振興局管内、後志総合振興局管内、上川総合振興局管内、空知総合振興局管内) 付属品ACアダプタ、単3乾電池(R6)×4本、ソフトマット1枚、身長計シール(55cm) 材質(本体・皿)ABS樹脂、(ソフトマット)EVA樹脂 消費電力(W)0.5以下(ACアダプタ使用時)、0.3以下(乾電池使用時) ひょう量(kg)15(6/15複目量はかり(自動切替)) 電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC6V 単3乾電池×4本使用 本体質量(kg)4.6(電池含まず) 目量(g)0〜6kgまで2、0〜15kgまで5(拡張目盛1(体重証明外)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)409×600×157、(乳児皿)350×600 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能体重表示、測定値目盛、目盛値呼出、授乳量表示、表示固定、拡張表示(1g)、バックライト オートパワーオフ15/30/45/60分/連続 重力加速度の範囲(m/s2)9.804〜9.806 設定項目(表示固定時間設定)10/20/30秒/なし、(外部出力設定)プリンタ出力/RS232C出力
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※検定付はかりは適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。
※検定証印・基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証印に使用できません。
※取引・証明に使用する特定計量器は、定期検査を受検しなければなりません。
※海外への転売は行わないで下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする