※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
世界初のU字蛍光管を採用。コンパクトで軽量、そのうえ長寿命を実現しました。蛍光管の柔らかな光が、目の健康を守ります。また、白熱灯にあった顔のほてりはもうありません。白熱灯40W相当の明るさで低消費電力(7W)の省エネ。低放熱(最高40℃)なので、冷房効果を下げません。
ライトとしては使いやすくて良いのですが、プラスチック製の部分が何故かすぐ割れてライトの固定ができなくなります。せめて可動域は金属製にしていただけると長持ちすると思う。