- エメラルダス アモラスジョイント タイプS 3.5号 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18313009

- エメラルダス アモラスジョイント タイプS 3.5号 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18313009
- エメラルダス アモラスジョイント タイプS 3.5号 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 18313009

エメラルダス アモラスジョイント タイプS 3.5号

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色#マーブル/ネオサクラダイ
内容量1個注文コード18313009品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

本領を発揮する春の親イカ狙いのスローシンキングモデル。
今までにない革新的なアクションで各地から釣果報告が相次いでいる爆釣テクノロジー「縦ジョイント」を搭載したアモラスジョイントの第2弾。
アモラスジョイントは構造上、ダートアクションはしにくく縦のアクションが得意。しかもアクション時の移動距離が小さいのが特長となっている。
そのアクションから春のナーバスになった親イカ狙いで特に実績が高い。
より快適に春の藻場やシャローを攻略するためにスローシンキングモデル「エメラルダスアモラスジョイントTypeS」を発売する。フォールスピードは6.0秒/m。
2つのアイポジションで異なるアクションを演出。
ノーズラインアイにスナップを装着すれば縦のアクションで誘いヘッドラインアイにスナップを装着すればスライドアクションを発生。
仮面シンカーボート装着可能なのでティップランにも対応。
ヒット時にはジョイント部がイカの動きに追従するのでバレも軽減。
日本製素材のスーパーシャープ段差カンナ使用。

色
#マーブル/ネオサクラダイ
スピードタイプ
フォール:6(秒/m)
標準自重(g)
21
注意
※塗装の上塗りは、変質や不具合を起こす場合があります。あらかじめご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする